ダンライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
866件の「ダンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外灯」、「ダウンライトソケット」、「ダウンライト 125φ」などの商品も取り扱っております。
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)ランキング1位
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450
1台
2,998税込3,298
当日出荷

LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)ランキング2位
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
1台
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
1台ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
1個
3,798税込4,178
当日出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
1台
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
1個
3,798税込4,178
当日出荷

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
1台ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
1台
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
3,198税込3,518
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDダウンライト
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
1個
5,198税込5,718
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4径(Φmm)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998税込2,198
当日出荷

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)