- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- チェンジノブのおすすめ人気ランキング
チェンジノブのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新495件の「チェンジノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンジノブ M5」、「ノブ 玉」、「シフトノブ」などの商品も取り扱っております。
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)
ASA樹脂
適合
六角ナット1種
種類
五角形
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
黒
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
黒
耐熱温度(℃)
75
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)
SUS304
材質(ノブ)
ABS樹脂
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合
六角ナット1種
材質(本体)
ASA樹脂
種類
五角形
寸法E(mm)
10
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
白
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
材質(本体)
ABS樹脂
種類
菊形
取付部
おねじ(段付)
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)
66ナイロン
取付部
おねじ
種類
多角形
材質(キャップ)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
75
キャップ色
オレンジ
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
多角形
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
白
耐熱温度(℃)
75