チェーザのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
310件の「チェーザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動ねじ切り機」、「ねじ切り刃」、「ダイヘッド」などの商品も取り扱っております。
チェーザ REX(レッキス工業)ランキング1位
1組
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)ランキング3位
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1組
4,990税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
8,198税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


REX(レッキス工業)自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
1組
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


1組
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(4枚)ほか
9,798税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
98,980税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800税込219,780
当日出荷

REX(レッキス工業)チェーザ
質量(kg)0.37適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
36,980税込40,678
当日出荷

REX(レッキス工業)チェーザ
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)