チタン丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
105件の「チタン丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタンパイプ」、「チタンコーティング剤」、「鉛棒」などの商品も取り扱っております。
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K アズワン品番 67-2986-71
1本
2,090 税込2,299
当日出荷


軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
材質 チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ 長さ(mm) 500 公差(mm) 外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーブランド純タンタル 丸棒
長さ(mm) 500 切断方法 ワイヤーカット 形状 丸棒 切断公差 0~+2.0mm
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など 成分 Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部 材質 アルミA7075 タイプ 丸棒 規格 参考)H4040 A7075BE-T6511 切断方法 バンドソー切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質 純チタン2種 厚さ(mm) 0.8 切断方法 シャーリング切断 成分 化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質 W(タングステン) 長さ(mm) 500
1個
3,540 税込3,894
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エッチング時の基板吊り下げ用のチタニューム線です。 エッチング液に侵されず、簡単に曲げられます。
種類 その他 材質(本体) チタニューム 外形寸法(mm) 1Φ×150
1セット(3本)
209 税込230
当日出荷


1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質 ステンレス(SUS304) JIS規格 G4303 比重 7.93 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm) 5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)