チャンネルカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
177件の「チャンネルカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネルエンドキャップ」、「Cチャンネル カバー」、「鉄骨カバー」などの商品も取り扱っております。

チャンネルエンドキャップ 篠原電機ランキング2位
1袋(50個)
7,998税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


チャンネル型保護キャップ エスコランキング4位
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
845税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途チャンネル鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
1セット(10個)
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
1箱(10個)
879税込967
当日出荷


常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場や工場での危険防止に。形状はさみこみ型黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0354幅(mm)26質量(kg)0.47高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
1本
5,798税込6,378
当日出荷

ADチャンネル・ダクター保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ 292-0401型
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
1セット(10個)
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)