- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- チャンネルボルトのおすすめ人気ランキング
チャンネルボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新205件の「チャンネルボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル」、「トタン止め金具」、「単管パイプ 波板」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びW1/4材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVAセット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ寸法L(mm)50ボルトねじ寸法1/4
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に!材質(本体)スチール表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4下穴径(Φmm)6.0~6.5
ねじの呼びM6材質鉄寸法L1(mm)50表面処理クロメート寸法L2(mm)18寸法L3(mm)50~55
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用仕様パイプ固定用金具トラスコ品番108-2194材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)12.7
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!材質(本体)スチール下穴径(Φmm)6.0~6.5表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理クロメート寸法L2(mm)17
ねじの呼びW1/4材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVAセット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ外径(Φmm)(亀座)23ボルトねじ寸法1/4