チューチュートルンのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
72件の「チューチュートルン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねずみ 駆除 薬」、「とりもち」、「スズメバチ粘着シート」などの商品も取り扱っております。
強力チュークリン業務用 イカリ消毒ランキング1位
業務用として、無駄なコストを省いたシンプルなシート。
有効成分ポリブテン種別粘着タイプ
1個(2枚)ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネズミ捕りジロ吉ワイド アルタンランキング2位
連結シートのため、短時間で設置、回収ができ、 とても効果的です!。塗布された特殊合成粘着剤は、10ケ月以上 乾燥せず、また10°~45℃の気温範囲内では、 化学変化の心配もありません!
材質紙/ポリブデン(接着剤)質量(kg)0.852入数(枚)10寸法(縦×横)(mm)200×155/1シートTKG品番9-2617-1101TKG品番(2017)6-2404-1101
1個
4,490税込4,939
翌々日出荷

業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社ランキング3位
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
用途ネズミの捕獲厚さ(mm)3寸法(mm)216×336質量(g)124
1セット(5枚)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粘着ねずみとりシート防水ブック型 TAKAGI(高儀)ランキング4位
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。 一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。 薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。 ゴキブリやムカデなどの虫にも。 低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)(粘着)215×335粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
1セット(2枚)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネズミのみはり番 アース製薬ランキング5位
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)種別忌避剤成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)トラスコ品番818-5055容量350gシリーズネズミのみはり番寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個使用場所屋内アズワン品番64-0923-27使用期間約2ヶ月対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190税込1,309
当日出荷

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。対象動物ねずみ材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398税込7,038
当日出荷

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ材質(本体)シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)粘着剤ポリブデン材質(リング)PE
1箱(10枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz消費電力(W)3周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)種別電磁波・超音波
1個
1,780税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分トラスコ品番828-5234セット内容30g×8トレー種別殺鼠剤区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。有効成分ワルファリン0.05%(w/w)使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所アズワン品番64-1140-07対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアA
1パック(30g×8セット)
699税込769
当日出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)種別忌避剤成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料トラスコ品番818-5056セット内容本品、水袋容量10g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87使用の目安8畳に1個使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所アズワン品番64-1140-02対象動物ネズミ
1個(10g)
1,090税込1,199
当日出荷

深みにはまる谷付きトレー深みにはまる谷付きトレー。大きいねずみ、すばやいねずみも深みにはまり捕獲します。 屋根付きハウスタイプなので捕えたねずみを見ない。また、誤って踏みつけても粘着剤が直接身体に触れることがなく、粘着剤にホコリや水が付くのを防ぎます。 壁にぴったりハウスの片面が直角なので壁にピッタリ設置でき、隅を走るねずみも逃がさない。 粘着トレー粘着トレーを使っているので、捕えたねずみの脱糞、放尿で床を汚さないポイ捨てツマミ捕えたねずみを簡単に捨てられる。耐水加工台所や風呂場といった湿気のある場所でも型くずれしない。
用途ネズミホイホイは粘着トレー2枚、ハウス2枚がセットになっています。 【組み立て方】の手順に従って組み立ててください。 【ネズミ捕獲情報】に従ってネズミホイホイを設置してください。 【組み立て方】まず広げてください。1枚の粘着トレー両端の耳をハウスの底の切り込みに差し込み、粘着トレーを固定してください。ハウスの両方の取っ手(ポイ捨てツマミ)を合わせてください。取っ手を合わせたまま、左右の差し込み口に反対側の突起を下からしっかりと差し込んでください。これで仕上がりです。 【ネズミ捕獲情報】ねずみは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。ねずみは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6~7日たっても捕れない場合は、ネズミホイホイの置き場所を変えてください。ねずみの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いてご使用ください。ソーセージ・カマボコ・天ぷら・カツオブシなど、ねずみの好むエサをネズミホイホイの粘着トレーの中央に置くとさらに効果的です。 ※捕れたねずみは、ハウスごとゴミ袋に入れて生ゴミとして処理してください。種別シート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×141×44使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など対象動物ネズミ
1箱(2個)
1,190税込1,309
当日出荷

1個
1,090税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。
用途ネズミの捕獲厚さ(mm)3寸法(mm)216×336質量(g)136
1セット(5枚)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネズミを捕獲できる粘着シート。 ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。 安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。
用途ネズミの捕獲種別シートトラスコ品番828-5236容量2セットシリーズチューバイチュー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×217×21使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などアズワン品番64-1139-55対象動物ネズミ
1箱(2セット)
939税込1,033
当日出荷

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
1巻(10m)ほか
949税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

隙間用粘着式ねずみとりシートブック型2枚組、台紙が防水で水に濡れても大丈夫
種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)アズワン品番65-1226-89
1パック(5枚組)
799税込879
当日出荷

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
1本(1m)ほか
209税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)