チューチューポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
306件の「チューチューポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油シュポシュポ」、「給油ポンプ ケース」、「灯油 ポンプストッカー」などの商品も取り扱っております。
灯油ポンプ(手動) モノタロウランキング1位
適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷

デルデル ポンプ収納器2 土井金属化成ランキング2位
1個
159税込175
当日出荷

トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学ランキング3位
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大流量ハンドポンプ アズワンランキング4位
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)全長(mm)605アズワン品番3-5948-01
1本
699税込769
当日出荷

給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCOランキング5位
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498税込1,648
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
1本ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
2,690税込2,959
当日出荷


壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-632-02
1個
10,700税込11,770
翌々日出荷


携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
1個
819税込901
当日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
1台
5,998税込6,598
当日出荷

電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に接続ねじ50・65ミリ質量(kg)0.11関連資料(1.89MB)取扱説明書(1.25MB)
1本
559税込615
当日出荷

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1材質ゴム+ポリ塩化ビニル質量(g)124クランプ範囲(mm)10~18チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,690税込1,859
当日出荷

1個
485税込534
当日出荷

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
1台
1,198税込1,318
当日出荷

アズワンハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
279税込307
当日出荷