- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- チュービングチューブのおすすめ人気ランキング
チュービングチューブのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新317件の「チュービングチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ チューブ」、「ローラーポンプ チューブ」、「ローラーポンプ」などの商品も取り扱っております。
武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用シリコンチューブ
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。材質シリコン長さ(m)10
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用チューブ TTシリーズ
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。
武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ
チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
武蔵エンジニアリングチュービングディスペンサー用PTFEチューブ
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。長さ(m)10材質PTFE
EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5色透明耐熱温度(℃)74
武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー
アズワン品番1-7963-01寸法(mm)188×169×75仕様本体
1個
¥179,800税込¥197,780
24日以内出荷
ティックコーポレーションチュービングディスペンサー用フッ素樹脂チューブ10m巻
チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。
用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。材質フッ素樹脂長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
武蔵エンジニアリングアダプターチューブ(ストッパー付)
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1材質(アダプター)ポリアセタール材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂材質(Oリング)フッ素ゴム
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
武蔵エンジニアリングチュービング方式ディスペンサー用ペン
仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブ
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°