- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ用ラックのおすすめ人気ランキング
チューブ用ラックのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新714件の「チューブ用ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50mlチューブラック」、「チューブ収納」、「チューブケース」などの商品も取り扱っております。
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質
PP
架数
1.5/2.0mL×80
セット内容
本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40
滅菌
オートクレーブ可能
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質
PP
架数
0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)
171×54×91
滅菌
オートクレーブ可能
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
2段に段差が付けられており、使い易い構造です。 ベースの隅にすべり止め防止のゴムが付いています。
材質
PC
架数
1.5mL×20
寸法(mm)
210×64×35
アズワン品番
61-0148-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
角穴(mm)
11
棚高さ(mm)
30
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
-196~121
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
130×250×51
立て数(列)
50本(5×10列)
アズワン品番
2-4127-01
1個
¥1,436
税込¥1,580
当日出荷
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色
ライトグレー
色(本体)
ライトグレー
最大積載量(kg/台)
100
仕様
ニッパー入れ付
トラスコ品番
818-8336
セット内容
丸パイプ4本
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)
24
高さ(mm)
1321
奥行(mm)
604
間口(mm)
970
間口W×奥行D×高さH(mm)
970×604×1321
キャスター
自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)
丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間
(目安)1人60分
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
小型で場所を取りません。
材質
PP(ポリプロピレン)
収納数
スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)
76×66×27
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質
PP
寸法(mm)
227×66×27
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質
PP
架数
1.5/2.0mL×80
寸法(mm)
227×67×28
滅菌
オートクレーブ可能
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質
PP
寸法(mm)
227×63×27
ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP
架数
1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
色
青/緑/ピンク/黄/橙
滅菌
オートクレーブ可能
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質
PP
架数
(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4
滅菌
オートクレーブ可能
チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃)
仕様
適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能)
材質
PP
寸法(mm)
174×95×52
アズワン品番
4-544-01
1袋(5個)
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)
50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)
214×117×48H