- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- テレホンアームのおすすめ人気ランキング
テレホンアームのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新73件の「テレホンアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビジネスフォン台」、「電話置き台」、「机上 電話台」などの商品も取り扱っております。
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台材質樹脂ABS寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218材質強化ポリエチレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色ライトグレー材質R-ABSタイプリフトタイプ天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計!
ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能!
特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212高さ(mm)476奥行(mm)421耐荷重(kg)約1アズワン品番65-0476-36
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)耐荷重(kg)2受台寸法(mm)200×220RoHS指令(10物質対応)対応
Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色ブラックアーム伸長(mm)327
伸縮範囲(mm)(アーム)120天板厚さ(mm)10~60傾斜角度(°)0~80回転角度(°)360
1台
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
1台
¥9,598税込¥10,558
36日以内出荷
適合機種フリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220奥行(mm)380~620高さ(mm)95~465トラスコ品番783-1706材質ABS樹脂質量(kg)1.5最高高さ(mm)465適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで最大クランプ取付幅(mm)60最大長(mm)620取付厚(mm)20~60
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165材質強化PS製質量(g)1320
1台
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)材質本体/主にABS樹脂。クランプ一部/スチール質量(kg)1.5色ホワイト適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
1台
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
BUFFALO(バッファロー)テレホンスタンド 卓上用 アームタイプ ホワイト
。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。
ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457エスコ品番EA954JB-67材質強化ポリスチレン寸法(mm)【電話台】(最大)220質量(kg)1.69耐荷重(kg)1ベース回転範囲(°)360取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
¥8,300税込¥9,130
翌日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)5アズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変
新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm)19材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)耐荷重(kg)3取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
小型で軽量扉用のアームストッパーです。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷


















![テレホンスタンド クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65575346-240502-02.jpg)

![4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353197-210531-02.jpg)

![電話機台 クランプ受皿サイズ可変 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31534518-180717-02.jpg)