テンキーのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
935件の「テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンキー ワイヤレス」、「テンキーボード」、「テンキー bluetooth」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g) 【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源 【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3) コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定) 電波周波数 2.4GHz
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約110 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状 USB[A] 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.3 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様 キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容 テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数 20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池 (キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離 最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式 パンタグラフ 印刷方式 シルク印刷 無線通信方式 RF2.4GHz 消費電流 最大10mA 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイス USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作) ケーブル長(m) 約1.2(コネクターを除く) 付属品 取扱説明書(保証書付) 本体質量(g) 約102 コネクタ形状 USB-Aコネクター 接続方式 USB 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V互換機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×14×130 保存温湿度範囲 保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲 5~45℃、~85%RH
1個
899 税込989
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g) 約110 コネクタ形状 USB[A] キー配列 20キー 電源供給方式 USBバスパワー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格 Bluetooth 3.0 Class2 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 ブラック 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g) 【キーボード本体】約100※電池を含まず 電源 【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード本体】89.6×127.5×21.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定) 接続台数 1台のみ 電波周波数 2.4GHz 対応プロファイル HID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
ブラック 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 質量(g) 【キーボード本体】約100※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源 【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB-Aオス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード本体】89.6×127.5×21.5、【レシーバー】19.5×15.7×6.5 通信方式 GFSK方式 インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定) 電波周波数 2.4GHz
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OS Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m) 0.75 接続方式 USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.6×126.6×20.6 キー数 20キー キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm) 146×114×13 シルバーブラック 質量(g) 147 接続方式 Bluetooth5.1 連続使用時間(時間) 80 キー方式 パンタグラフ 充電時間(時間) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 2台 操作距離 10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約143 キー配列 27キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。環境に配慮したかにパッケージモデル。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。NumLock問題を解決。パソコンに挿すだけですぐ使える。電磁波ノイズ対策済みで安心して使用できる
1台
999 税込1,099
当日出荷

ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容 テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g) 102 電源 充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×132×17.5 連続使用時間(時間) 約40 保証期間 18ヵ月 充電時間(時間) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1台 Bluetooth 5.1 通信距離(m) 約10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式 Bluetooth5.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×132×17.5 質量(g) 102 電源 充電式リチウムイオン電池 充電時間 1時間 連続使用時間(時間) 約40 通信距離(m) 約10 接続台数 1台 保証期間 18ヵ月 セット内容 テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約114 ポート数 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.3 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19 供給電流(mA) 100未満/1ポート
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質 ABS 適合規格 Bluetooth Ver .3.0 対応OS Windows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式 Bluetooth 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池 単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離 最大約10m キーストローク(mm) 2.7±0.5 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 消費電流 動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格 Bluetooth Ver.3.0 付属品 単四乾電池1本 質量(g) 70(電池含まず) スイッチ パンタグラフ 対応OS Windows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力 Class 2 キーストローク(mm) 2.7±0.5 ワイヤレス通信 Bluetooth アズワン品番 64-0907-33 キーピッチ(mm) 19(特殊キー除く) 無線通信方式 Bluetooth 消費電流 動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10 バッテリー寿命 連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)静音テンキーパッド。
適合規格 Bluetooth 5.1 Class2 キー方式 メンブレン ブラック 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 通信方式 GFSK方式 電波周波数 2.4GHz帯 接続台数 1台のみ 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キー配列 20キー キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 2 電源 【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード本体】89.3×135.3×26.6 質量(g) 【キーボード本体】約80※電池含まず 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 保証期間 1年間 対応プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
インターフェース USB HID1.1準拠 ブラック 付属品 レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種) 質量(g) 70 対応OS Windows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 動作力 60±10g 受信可能距離 最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。) キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池 単四乾電池1本 キーストローク(mm) 2.7±0.5 コネクタ USB Aコネクタオス アズワン品番 64-0910-14 連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時) 無線通信方式 RF2.4GHz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機USBテンキー
コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ
ケーブル長(m) 約 0.73(5段階調整可能) 付属品 保証書/取扱説明書 本体質量(g) 約65 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista 接続方式 USB 対応機種 USBポートを搭載したDOS/V交換機 キー配列 19キー キーピッチ(mm) 16 プラグ形状 USB Aタイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×12×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m) 0.8 キー方式 パンタグラフ 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ 光学式 ボタン形状 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×120×21 分解能 400カウント/インチ キー数 19キー 読取 光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番 64-0849-90 キーピッチ(mm) 16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷