テープレコーダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
259件の「テープレコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットテープレコーダー」、「カセット プレーヤー」、「ラジオレコーダー」などの商品も取り扱っております。
カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトランキング1位
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP記録方式WAV、MP3、WMAインターフェースUSB2.0使用時間3時間※アルカリ電池使用時コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス取扱説明書あり
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷

カセットテープ変換プレーヤー サンワダイレクトランキング2位
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHzセット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)記録方式MP3使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカードスピーカー50mm ×1(8Ω 1W)コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャックスロットmicroSDカードスロットアンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ消費電流380mA
1個
7,298税込8,028
4日以内出荷

デジタル保存ラジカセ ANDOランキング3位
かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要! 気になるラジオ放送をデジタル保存 忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品両耳イヤホン質量(g)237電源単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×85×39機能カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音入力端子外部マイク入力端子記録ファイル形式MP3・128kbps受信周波数AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式)対応メモリーカードmicroSDカード(16GB以下)スピーカーサイズ(mm)45
1台
7,998税込8,798
7日以内出荷

AM/FMラジオ付きカセットレコーダー Kenko(ケンコートキナー)ランキング4位
AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書適合テープ:ノーマルポジション電源単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)本体質量(g)206連続使用時間(時間)ラジオ:約27、テープ:約10.5最大出力スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127入力端子外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)スピーカーΦ50mm/8Ω/0.5W受信周波数AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz出力端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷

ラジオ付きテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ランキング5位
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ラジオ付きテープレコーダー
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。 オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。 本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。 デジタル時計でアラーム機能搭載。 コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38)質量(g)約260(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)機能【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド口径(Φmm)約40×2(モノラル出力)ヘッドフォン端子Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル)付属品イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
5,498税込6,048
4日以内出荷

わかりやすい日本語表示 スリム&コンパクト すっきりと折りたためるハンドル 勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約610(乾電池含まず)電源AC100V/単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×91×125機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ最大出力(実用)1.3Wスピーカーユニット7.6cm(4Ω)×1電池使用時間(時間)テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
5,398税込5,938
4日以内出荷

地震や津波などの災害時、情報収集にも役立つマイク付きコンパクトラジカセ。手のひらサイズのコンパクトタイプ。懐かしのカセットテープを再生。付属のマイクでテープに録音。音声録音の他、AM/FMラジオも録音可能。英会話、カラオケなどお稽古内容の確認が可能。USB電源アダプターの他、単3乾電池のみで使用可能。ラジオ:AM/FM(ワイドFM対応、アナログ方式)。
用途カセットテープの再生、テープへの録音、ラジオ聴取に。災害対策。情報収集。付属品取扱説明書、外部録音用マイク、両耳用イヤホン、AC電源プラグ、USB/DC接続ケーブル質量(g)212最大出力(W)内蔵スピーカー:最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.2×4.3入力端子外部:マイク用ミニジャック3.5mm(側面)出力端子外部:イヤホン3.5mmミニジャック(側面)
1台
5,498税込6,048
5日以内出荷

コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。 Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。 AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。 イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(kg)0.2(乾電池含まず)電源DC5V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×121.5×33ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0通信距離(m)見通し:約10入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
7,098税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー 大勢で聞くときに便利なスピーカー付き ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!
付属品両耳イヤホン質量(g)160電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×92×42機能再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送りスピーカーサイズ(mm)40
1台
2,798税込3,078
4日以内出荷

1個
6,798税込7,478
3日以内出荷

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)266電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)スピーカー36mmスピーカー×2端子イヤホン端子、DC3V端子周波数帯域(AM)(kHz)530~1600周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
6,898税込7,588
10日以内出荷

コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。
付属品電源コード、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)16スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック
1台
9,998税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
5,398税込5,938
4日以内出荷

使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。 アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。 マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127質量(g)約203(電池含まず)電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップヘッドフォン端子Φ3.5スピーカー出力(mW)200インピーダンス(Ω)16(スピーカー)付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書口径(Φmm)50(スピーカー)仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
6,998税込7,698
4日以内出荷

木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)取扱説明書(15.35MB)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980税込25,278
当日出荷

出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用タイプノーマルポジション
1巻ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え付属品電源コード、取扱説明書質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)最大出力(W)実用:1+1(総合2)ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品電源コード、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約900(乾電池含まず)電源AC100V/単2形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×125 (ハンドル収納時)機能【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ最大出力(実用)720mW+720mWスピーカーユニット5.7cm(4Ω)×2電池使用時間(時間)テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
5,898税込6,488
5日以内出荷

若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3グリーン電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷

2つのカセットを入れ替えながら再生が可能 再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能 カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能 カセット複製の手間を削減できる同時録音機能 カセットテープのデジタルアーカイブが可能
仕様テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS)付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14出力(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz対応OSWindows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×138.3×285.8(突起部を含む)周波数特性クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB)出力インピーダンス(Ω)(アナログ音声出力)1k入力インピーダンス(Ω)(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上S/N比総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)コネクタ(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ規定入力レベル(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms)トラック4トラック2チャンネル・ステレオヘッド構成(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1出力レベル(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷)入力レベル(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms)量子化ビット数(USB出力)8/16bit
1台
72,980税込80,278
6日以内出荷