ディバイダのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
407件の「ディバイダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 カラス口」、「スプリングコンパス」、「ブロックディバイダー」などの商品も取り扱っております。
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm) 200 仕様 先端焼入加工 材質 炭素鋼 寸法A(mm) 150 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端焼入加工 材質 本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部に焼入加工が施されています。 スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上 鋼製 仕上 先端焼入れ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)NEWデバイダー
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。 ステンレスを使用し、錆びにくく非常に丈夫なデバイダーです。
材質 ステンレス 寸法(mm) 160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端超硬チップ 材質 本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久 材質 スチール コーティング ポリエチレンコーテイング
1セット(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm) 200 開き幅(mm) 230
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Luminous(ルミナス)ルミナス ディバイダ
スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。 特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。
高さ(cm) 22 ポール径(Φmm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器やケースのストッパー・ディバイダー・ダミーとしてお使いください。
材質 スチール・PEコーティング(抗菌仕様)
1枚(25枚)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品 クリップ付きケース×1個 材質 本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック 全長 114mm サイズ 本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm 目盛 2×RR 25mm/秒印刷 アズワン品番 8-1211-03
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm) 150 開き幅(mm) 180
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)