- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- デジタルサイネージのおすすめ人気ランキング
デジタルサイネージのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新272件の「デジタルサイネージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイネージ ディスプレイ」、「カンタンサイネージ」、「サイネージ」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具材質スチール質量(kg)85色ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)ディスプレイ縦設置専用中心高さ(mm)1250
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~32インチ積載荷重(kg)~10付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5色メタリックダークグレー取付寸法(mm)75×75、100×100、200×100、200×200傾斜角度(°)-10~45関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
1個
¥54,980税込¥60,478
翌々日出荷
フィールドスリーデジタルサイネージモニター
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)単相100(50/60)
1台
¥86,980税込¥95,678
6日以内出荷
「キャスターはベースに装着済み」出荷の簡単組み立て構造と、イーゼルスタンドのコンパクトさを併せ持つ良いとこ取りのデジタルサイネージ用スタンドです。画面中心位置を900/1000/1100mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)15色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1119×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能中心高さ(mm)(画面)900~1100高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
1台
¥39,980税込¥43,978
7日以内出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9
【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック搭載OSWindows11待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3耐荷重(kg)スタンド:40解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9
YAMAZEN(山善)液晶テレビ ハイビジョン
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式VA
JAPANNEXTデジタルサイネージスタンド
32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)質量(kg)14.5耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980税込¥26,378
翌日出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~60インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)33.4色メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420傾斜角度(°)0~5関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
¥83,980税込¥92,378
翌々日出荷
impactTV人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
ブロードウォッチ13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A関連資料(0.37MB)
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500