USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターのレビュー
StarTech.com
¥
5,798
/
税込
¥
6,378
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
【用途】RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
2026-06-02
- 用途:
- 周辺機器との接続
問題なく通信できました。コードの長さもよかったです。
2023-11-02
- 用途:
- PCと電気検査機器の通信接続
- 対象商品:
- 46244319
この手のアダプタ・変換ケーブルは色々あるが原因不明の通信ポートエラーが出て通信できない(多分弊方の知識不足)。
本製品はPC側でポート割り当てすれば問題無く通信できるのでちょっとお高いがオススメできる一品です。