デジタルポテンショメータのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
160件の「デジタルポテンショメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル可変抵抗」、「ポテンショメータ」、「デジタル 可変抵抗器」などの商品も取り扱っております。

マルチダイヤル 栄通信工業ランキング2位
栄通信工業マルチダイヤル
適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD外形寸法(mm)26×43.5回転数10n読取デジタル最大表示999適合シャフト径(Φmm)6
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10。(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)



仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:-●機能:デジタルポテンショメータ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-12
1個
1,698税込1,868
10日以内出荷




仕様コントロールインターフェイス = シリアル-3ワイヤー。抵抗値 = 10kΩ。ポジション数 = 100。テーパータイプ = リニア。メモリタイプ = 不揮発性。1パッケージ当たりのポット数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。電源タイプ = シングル。標準シングル供給電圧 = 5 V。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。。デジタルポテンショメータ、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,298税込2,528
7日以内出荷





MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI。抵抗値 = 10kΩ。ポジション数 = 256。テーパータイプ = リニア。1パッケージ当たりのポット数 = 2。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 14。電源タイプ = 単一電源。標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V。寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm。高さ = 3.3mm。動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
889税込978
7日以内出荷

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W
1個
83,980税込92,378
当日出荷