- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- デジタルマルチメーターのおすすめ人気ランキング
デジタルマルチメーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新494件の「デジタルマルチメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットテスター」、「デジタルマルチメータ 横河」、「4端子測定器」などの商品も取り扱っております。
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料CD732 単品カタログ(0.33MB)取扱説明書CD732 取扱説明書(2.76MB)
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD772 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD772 取扱説明書(5.85MB)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.54MB)取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
¥81,980税込¥90,178
4日以内出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)。(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)関連資料CD771 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD771 取扱説明書(2.56MB)
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。
【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。
【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。
【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート分解能4 1/2桁(55,000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86.5×64インターフェースUSBデバイス周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHzディスプレイ3.5 インチ TFT LCDサンプルレート最高65Sa/sメモリ長さ1000
HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)。確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて。99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応
測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
携帯に便利なソフトケース付き。
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。
導通チェックブザー、LED機能付き。
適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替マニュアル直流電流200mA動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)2/20/200/500交流電圧(ACV)200/500RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載
誤挿入防止用端子シャッター機能付き
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。
適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000