- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- デジタル台はかりのおすすめ人気ランキング
デジタル台はかりのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新386件の「デジタル台はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 台はかり 30kg」、「デジタル台はかり 防水」、「秤量計」などの商品も取り扱っております。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2000(本体のみ、電池含まない)
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質
計量台:鉄製
種類
台はかり
電源
単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)
約1.5
表示
7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
722
検定
検定付
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約5000(アルカリ乾電池使用時)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP68
表示書き換え間隔
約10回/秒
精度等級
3級
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS430
ひょう量単位
kg
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
85(結露なきこと)
風袋引方法
あり
作業温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー寿命
電池使用で100時間
ひょう量単位
キログラム・グラム
コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量
25kg/25000g
目量
0.001kg/1g
測定範囲
6g~25kg
精度
6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g
計量皿寸法(mm)
約200×170
質量(g)
820(乾電池を除く)
電源
単四電池4本(別売)
オートパワーオフ
約120秒
ひょう量単位
g(グラム)、kg(キログラム)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品
マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプ
ベーシックタイプ
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)
ABS樹脂製ケース
表示部
液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定
有
保護等級
-
機能
ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)
計数時のサンプリング数(個)
5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位
g
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
最大風袋量
ひょう量まで(減算式)
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
表示
7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
表示形式
デジタル
使用環境湿度(%)
85RH(結露しないこと)
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
質量(kg)
9.7
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)
464
外形寸法W(mm)
380
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
118
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×300
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。
セット内容
測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2
材質
測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄
種類
台はかり
外形寸法(mm)
操作部:220×100×35
ひょう量(kg)
200
電源
単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター
精度
±0.25kg
表示
過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
使用範囲(kg)
0.3~200
載台寸法(mm)
389×303×70
使用環境温度(℃)
5~35 ※乾燥環境
関連資料
チラシ(1.33MB)
取扱説明書
(1.23MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質
本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202
質量(kg)
3.5
サイズ
計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)
ひょう量(kg)
100
電源
専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)
精度
±0.1kg
計量皿寸法(mm)
387×307
目量(kg)
0.05
機能
オートパワーオフ 5分、隔測式
表示形式
デジタル
測定範囲(kg)
0.3~100
アズワン品番
4-1457-01
計量皿形状
角
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg