デジタル電圧計のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
227件の「デジタル電圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC 電圧 パネルメータ」、「デジタル電流電圧計」、「AC電圧計」などの商品も取り扱っております。
電圧計 マザーツールランキング1位
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.0%rdg+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22入力(最大)450Vレンジ切替手動切替オーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)ランキング2位
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
28,980税込31,878
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)ランキング5位
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
32,980税込36,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
1個
1,500税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。 DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。
入力種類熱電対制御出力リレー接点出力点数1電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24サンプリング周期0.5秒外形寸法(mm)48×24×103入力熱電対
1台
14,980税込16,478
当日出荷

1個
24,980税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
1個
459税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)46取付寸法(mm)68×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28測定電圧(V)AC80~500
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50電圧(V)DC12~24電流容量(A)0~15取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30材質(パネル)樹脂
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。 モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1個
4,800税込5,280
当日出荷

仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LCDのため、画面が大きく見やすいです。5レンジ内蔵のセミカスタムタイプです。
アズワン品番3-9768-01
1個
3,498税込3,848
3日以内出荷

電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
1個
19,980税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(351種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付電源電圧(V)100~120 AC表示桁数4
1個
12,980税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)