デバイダーのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
405件の「デバイダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図 デバイダー」、「けがき コンパス」、「大型コンパス」などの商品も取り扱っております。
デバイダー 製図用 シンワ測定ランキング1位
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー アズワンランキング2位
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
1個
1,290税込1,419
当日出荷

鋼製コンパス シンワ測定ランキング3位
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NEWデバイダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
KLASS(クラス/旧:極東産機)NEWデバイダー
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。 ステンレスを使用し、錆びにくく非常に丈夫なデバイダーです。
材質ステンレス寸法(mm)160
1個
8,998税込9,898
当日出荷

メディカルディバイダー アズワンランキング5位
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-01松吉医科器械コード23-5897-01
1個
2,475税込2,723
翌々日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)デバイダー
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。 幅は使用中の狂いが少ないネジ式の固定です。
寸法(mm)200
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷

1個
5,900税込6,490
当日出荷

スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18全長(mm)【デバインダー】123寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5目盛2×RR25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-04
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

1本
1,790税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

品質が楽しい!誰にでも使える新しいコンパスの決定版です。 「コンパスは高い、安いものは精度が出ない」というイメージを一掃しました。 きれいな円が誰にでも描けます。 シャープコンパスは、シャープが一体化しています。 鉛筆コンパスは、鉛筆を挟み学童でも簡単に取り扱えます。(鉛筆削り付属) デバイダーはプロにも用いられる精度が得られます。 2本組は、シャープコンパスとデバイダーのセットで、デザイナー・学生等にもご利用いただけます。 ダイカスト製で適度な重量感があります。 新たにシャープコンパスにシルバー色が加わりました。
全長(mm)122測定範囲(mm)125
1個
549税込604
12日以内出荷

1個
9,320税込10,252
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,000税込3,300
翌日出荷

1個
1,780税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)