- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- データ転送usbケーブルのおすすめ人気ランキング
データ転送usbケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新955件の「データ転送usbケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データ転送ケーブル」、「リンクケーブル」、「パソコン 2 台 usb 接続」などの商品も取り扱っております。
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5色ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応取扱説明書取扱説明書/組立説明書伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBデータ転送ケーブル
ケーブル長(m)1.8仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。
ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。
ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 。ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 。1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。WindowsパソコンとMacに対応しています。 。※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 。※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1色ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)RoHS指令対応証明書(0.1MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)