- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- データ転送ケーブルのおすすめ人気ランキング
データ転送ケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,566件の「データ転送ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データ転送usbケーブル」、「パソコン 2 台 usb 接続」、「リンクケーブル」などの商品も取り扱っております。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5色ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応取扱説明書取扱説明書/組立説明書伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです。CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます色ブラック高さ(mm)11.5質量(g)80ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~60製品幅(mm)24動作温度(℃)0~50特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オス
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 。ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 。1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 。コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。WindowsパソコンとMacに対応しています。 。※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 。※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1色ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト質量(g)44(ケーブルを含む)外形寸法(mm)57.5×18×10コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)180給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m色ブラックケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480(USB2.0)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)消費電流約160mA(最大)取扱説明書あり伝送速度(Gbps)5(USB3.2/3.1 Gen1(USB3.0))コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
1本
¥5,598税込¥6,158
4日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBデータ転送ケーブル
ケーブル長(m)1.8仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1
USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。
マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。
キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2
リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。
外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3
※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません)
※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1質量(g)約50インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります消費電流(mA)最大約160保証期間ご購入日より6か月
1本
¥5,598税込¥6,158
4日以内出荷
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス色ブラック仕様モールド、金メッキピン規格UL2725構造ツイストペアプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
サンワサプライドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。
USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5色ブラック質量(g)約50対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)アズワン品番64-0903-95伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時)特性データ伝送取扱説明書取扱説明書/組立説明書伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時)USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)変換タイプオス - オス
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス色ブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)RoHS指令対応証明書(0.1MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー

















![USBケーブル(1m)(USB2.0 A-Type C) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04389868-260123-02.jpg)