- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- トイレブースのおすすめ人気ランキング
トイレブースのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新153件の「トイレブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 間仕切り」、「パーティション トイレ」、「キッチン パーテーション」などの商品も取り扱っております。
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm素材フレーム
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
ケージーパルテックステンレストイレブースSS タイプ スクリーン KGSS3H
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴付(両端50mm・6ヶ所)穴径下穴5Φ皿7Φ
ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS5
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途笠木材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
1本
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板パネルサイズ(mm)850×1810外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600パネル厚(mm)25
ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS1
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ケージーパルテックステンレストイレブース SSタイプ スクリーン KGSS3
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途ドアエッジ材質SUS304仕上HL適合パネル厚40mm用穴の有無穴無
ケージーパルテックステンレストイレブース Sタイプ スクリーン KGS1
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL適合パネル厚40mm用
ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA3CK
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
ケージーパルテックアルミトイレブース Aタイプ スクリーン KGA1BK
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ材質アルミ長さ(mm)2000仕上B2EDシルバークリアー付穴の有無穴無
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
ストア・エキスプレスつっぱりパーティション(間仕切りタイプ)本体
仕切りたいスペースに応じて連結タイプを購入すればOK! 90度でも取り付けが可能なため、ヨコにだけでなくL字・コの字状にも設置できます。
高さ(mm)2050~2600奥行き(cm)110使用工具+ドライバー
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)厚さ(mm)20
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板)高さ(mm)2020~2600奥行(mm)25組立時間20~30分
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)厚さ(mm)50高さ(mm)1665~29551ヶ当たりの耐荷重(kg)1組立時間20~30分取扱説明書(1.08MB)
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
¥179,800税込¥197,780
15日以内出荷

















![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158442-131111-02.jpg)