トラクター爪ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
110件の「トラクター爪ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリー爪ボルト」、「爪ボルト」、「トラクター 爪」などの商品も取り扱っております。
トラクター爪用ボルトセット セフティー3ランキング1位
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698税込1,868
当日出荷

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ランキング2位
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(235種類の商品があります)

六角ハイテンボルト 日本ファスナー工業ランキング3位
材質ボロン鋼セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2等級F10T頭部形状六角JIS規格JIS B1186
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ スーパーツールランキング4位
正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

トラクター交換爪DXタイプ 福農産業ランキング5位
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm材質特殊鋼
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
419税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(207種類の商品があります)

1個ほか
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)


国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個ほか
419税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(222種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
1個
2,998税込3,298
当日出荷

材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に形状ストレートセット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)質量(kg)1.37差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)949寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185空気消費量(m3/min)0.3エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16使用エアーホース内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
1箱(80個)ほか
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)