- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック用あおりヒンジのおすすめ人気ランキング
トラック用あおりヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新109件の「トラック用あおりヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 トラック」、「トラックヒンジ」、「あおりヒンジ」などの商品も取り扱っております。
材質鉄生地品形状片側ピン付(13Φ)寸法(幅W×厚さ)4.5×90
材質鉄生地品形状片側ピン無寸法(幅W×厚さ)4.5×90
材質鉄生地品形状30mm坪寸法(幅W×厚さ)4.5×38
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
信和自動車工業ステンレス逆段蝶番 アルミブロック用 T4 Φ10
適合日軽アルミブロック材質SUS304表面処理#400 研磨
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラックヒンジ
用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品割ピン・ワッシャー表面仕上げ鏡面バフ研磨
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等RoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジ
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
1個
¥3,841税込¥4,225
当日出荷
信和自動車工業ピンレス蝶番 段差ナシ メン2穴 塗装付
適合日軽アルミブロック材質SPHC表面処理静電塗装
1枚
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
信和自動車工業ステンレス逆段蝶番 アルミブロック用 T5 1/2
材質SUS304表面処理#400 研磨適合日軽アルミブロック
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
信和自動車工業ピンレス蝶番(逆段)24mm段 皿穴 静電塗装付
適合日軽・三菱アルミブロック材質SPHC(熱間圧延鋼板)表面処理静電塗装
1個
¥1,998税込¥2,198
翌々日出荷
材質ステンレス厚さ(mm)5表面処理#400研磨相当
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28100
ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)78.5タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)43羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)39適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
1個
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷