トラテープのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
1,753件の「トラテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラテープ 屋外」、「目印」、「耐候性 トラテープ」などの商品も取り扱っております。
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.13 テープ長さ(m) 33 基材 PVC 粘着剤 アクリル系粘着剤 使用場所 屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
769 税込846
当日出荷

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 409-9079 質量(g) 190 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 9.5 引張強度(N/10mm) 25
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm) 45 基材 ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 65 粘着力(N/25mm) 16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm) 166.6 粘着力(N/25mm) 10.78
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容 トラ テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.16 基材 ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤 アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに イエロー×ブラック 材質 基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 10 仕様 粘着シール、切断にはカッターが必要 摘要 粘着シール 引張強度 15N/10mm 粘着力 0.5N/10mm
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤 アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様 セパレーター有 基材 ポリエステル樹脂フィルム テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 3 イエロー×ブラック 基材 発泡ポリエチレン テープ長さ(m) 3 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 70 引張強度(N/10mm) 3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。
トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.2 テープ長さ(m) 33 トラスコ品番 491-1300 質量(g) 490 基材 PVC 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 180 粘着力(N/10mm) 3.00 引張強度(N/10mm) 36.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。 トラスコ品番 497-8129 質量(g) 190 引張強度 25N/10mm 粘着力 9.5N/10mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。 仕様 手で切断可能 粘着剤 ゴム系 粘着力 2.9N/10mm(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス布トラテープ
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。 取付方式 テープ テープ長さ(m) 25
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。 仕様 段差の小さい両端テーパー構造 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/50mm) 20
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)