- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- トリプルタップのおすすめ人気ランキング
トリプルタップのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新127件の「トリプルタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三又コンセント」、「スイングプラグアダプター」、「コーナータップ」などの商品も取り扱っております。
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
材質
ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
40
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×30
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能
耐熱性
プラグ形状
スイングプラグ
色
白
材質
ABS
質量(g)
37
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
雷に強いトリプルタップ。
安心の雷ガード。
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。
1つのコンセントを3分配。
雷サージ軽減素子内蔵。
●トラッキング火災防止対策。
色
ホワイト
仕様
15A125V合計1500Wまで
電圧(V)
【バリスタ】390
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ
2ピン
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
材質
本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
42
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
3個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×58×22
コード
×
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
栓刃が180°動く可動式。
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)
37
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×44×43
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
4500
制限電圧(V)
330
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量
15A/合計1500Wまで
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
入数
(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐雷サージ
なし
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。
プラグ
2ピン
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×
材質
本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
40
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
3個口
コネクタ形状
×
対応機種
×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×49×26
コード
×
定格出力電圧
-
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
定格出力電流
-
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
適合規格
PSE
コンセント個数
3個口
定格容量
15A・125V
機能
絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし
使用地区
日本国内のみ
プラグ形状
平行型、2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P/ノーマル
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
色
ホワイト
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
材質
本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約45
スイッチ
×
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
3個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.5×23×41
コード
×
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
◯
埃防止シャッター
×
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
1つのコンセントを3分配
色
ホワイト
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント
3個口
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
コンセントからの電源を3分配できます。
プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
スイングプラグ
コンセント形状
2P
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ付
コンセント個数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.5×14×40.5
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
ホコリシャッター付トリプルタップ
安心の難燃・耐熱ボディ
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
ホコリ防止安全シャッター
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
機能
ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング
プラグ形状
L型
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
機能
耐熱性
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)
44
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×20
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様
保護被ふくコード
材質
ABS
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント個数
3
定格容量(W)
1500まで
マグネット
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
〇
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×