トリムのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
26,063件の「トリム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリムゴム」、「スパイラルダクト 固定金具」、「自動車 ドア パッキン」などの商品も取り扱っております。
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所ランキング1位
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

ラバーエッジトリム 岩田製作所ランキング2位
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

溝ゴム 光ランキング4位
1巻
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソフトエジング デンカエレクトロンランキング5位
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,898税込9,788
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
6,698税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

1袋(1本)ほか
719税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等材質NBR、S使用温度範囲(℃)-30~+100部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム表面処理黒色
1本(1m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
8,998税込9,898
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
259税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1巻
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
1袋(1本)ほか
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)