トルクコントロールのおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
244件の「トルクコントロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクコントロールレバー」、「ロックレバー」、「トルクリミットソケット」などの商品も取り扱っております。
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
979税込1,077
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング2位
NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

トルクコントロールレバー イマオコーポレーションランキング3位
イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

トルク・グリップ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ランキング4位
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/オネジ付
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
1個
13,980税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーションランキング5位
設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
5,998税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
9,998税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
軸長(mm)32二面幅(mm)【ビット差込口】6.35負荷方向
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


イマオコーポレーションクリック トルクノブ
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


イマオコーポレーションスリーロブノブ
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
1個
159税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個ほか
37,980税込41,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)(トルク)±10全長(mm)38
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
1袋(10個)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
1個
13,980税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

イマオコーポレーションRL ラチェットレバー
正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
1個
20,661税込22,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)