- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新1,656件の「ドアスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉開閉スイッチ」、「扉 スイッチ」、「オムロン 扉 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
1個
¥2,010税込¥2,211
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
アサ電子工業トビラスイッチ
ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300。電気的:60材質(接点)銀
NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂色グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859税込¥945
当日出荷
マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上機械的寿命50万回以上使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)マグネット異方性磁石材質ABS樹脂
omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。
近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレータキゲンコード50110
1個
¥2,441税込¥2,685
当日出荷
保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500
TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付マグネットキャッチ
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)16±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
1個
¥2,024税込¥2,226
当日出荷
omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300。電気的:60材質(接点)銀
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂色グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175