ドアスイッチ100vのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
108件の「ドアスイッチ100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v マイクロスイッチ」、「ドアスイッチ」、「磁石スイッチ」などの商品も取り扱っております。
スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上機械的寿命50万回以上使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)マグネット異方性磁石材質ABS樹脂
1個
1,191税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)ランキング2位
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300。電気的:60材質(接点)
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
1個
2,010税込2,211
当日出荷

磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)ランキング4位
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)ランキング5位
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
1個
1,687税込1,856
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139税込153
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859税込945
当日出荷


市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)16±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
1個
2,024税込2,226
当日出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック。(吸着板)鋼/ニッケルめっき。(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)