ドライアイロンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
155件の「ドライアイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライ専用アイロン」、「洋裁 アイロン」、「工業用 アイロン」などの商品も取り扱っております。
ドライ専用アイロン DBKランキング1位
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム質量(g)600周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)コードあり
1個
2,998税込3,298
当日出荷

電気アイロン 直本工業(ナオモト)ランキング2位
直本工業(ナオモト)電気アイロン
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板寸法(mm)200×115質量(kg)1.3電圧(V)100加工(ベース)タフラム加工電気容量(W)800
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷

スチーム&ドライアイロン DBKランキング3位
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。 セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。 また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)950本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145コードありタンク容量(mL)135コーティングセラミックコーティング
1個
6,898税込7,588
当日出荷

ヒートボンドアイロン KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
KLASS(クラス/旧:極東産機)ヒートボンドアイロン
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。 カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。 裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工フッ素樹脂コート
1台
42,980税込47,278
4日以内出荷

パッチワークアイロン Clover(クロバー)ランキング5位
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)消費電力(W)80電源AC100V(50-60Hz共用)コード長さ(m)1.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)コードあり温度調節範囲(℃)80~200
1個
5,298税込5,828
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷

高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5ライトブルー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.6方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5注水量(mL)180
1台
5,998税込6,598
当日出荷

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
1台
4,498税込4,948
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレス
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング
1台
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)電源(V)AC100 (50-60Hz)消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100コード長さ(m)2.5容量(g)噴出:0.4/回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)塗装かけ面表面:セラミック霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298税込4,728
当日出荷

直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
84,980税込93,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)1.3全長(cm)約27.5温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500税込3,850
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。質量(kg)0.8ラベンダー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.6コードあり温度調節範囲(℃)70-210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(0.8MB)水タンク容量(mL)180
1個
2,698税込2,968
当日出荷

スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。 細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。 付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。 【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり
1台
4,998税込5,498
当日出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵消費電力(W)20仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598税込3,958
当日出荷


直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン。どこに置いてもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力。 HYS-410Pは、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520Pはアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520P)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
109,800税込120,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
1個
26,980税込29,678
10日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン
丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング付属品給水カップ材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498税込2,748
当日出荷