- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー角度ビットのおすすめ人気ランキング
ドライバー角度ビットのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新132件の「ドライバー角度ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ドライバー ユニバーサル」、「首振りビット」、「電動 ドライバー 狭い ところ」などの商品も取り扱っております。
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き
仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381全長(mm)100質量(g)116差込角(mm)6.35(ビット)外径(Φmm)18
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット全長(mm)180仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5。ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1本
¥759税込¥835
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンセット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドルシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35寸法L(mm)114.5仕様インパクト対応寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
1個
¥849税込¥934
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)58適合(ピン)PP4-2。(リング)PR4-3質量(g)300寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
超コンパクトヘッド43mm
14.4V対応
用途45mmまでのビス打ちに適合18Vインパクトドライバー商品構成単品
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。接続口径6.35(六角)付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個材質(本体)鉄質量(g)400隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在トラスコ品番396-1346全長(mm)168最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7