- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- ドラフティングプレートのおすすめ人気ランキング
ドラフティングプレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新78件の「ドラフティングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机 製図用」、「ドラフティングテープ」、「マグネットプレート」などの商品も取り扱っております。
MUTOHドラフティングプレート
マグネードの磁性体に反応して図面を確実に固定する金属製のプレートです。
プレートを剥がすときはワンプッシュの簡単操作。便利な字消し板も付属しています。
用途マグネード/マグネードシート専用セット内容10枚入り(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消し板
1台
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
武藤工業ドラフティングプレート
マグネード製図板専用。
仕様●用途:マグネード製図板専用●セット内容:10枚入(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消板付きアズワン品番67-3165-93
1セット
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
MUTOHドラフコンポジュニア
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)200×100×0.2材質鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349税込¥384
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349税込¥384
当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
文字内容無地仕様明治山型材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)300×600×0.4質量(g)570取付方式穴4穴径(Φmm)3.5穴数4
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
1パック(2個)
¥779税込¥857
当日出荷
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980税込¥18,678
当日出荷