- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- ドラムポンプのおすすめ人気ランキング
ドラムポンプのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新258件の「ドラムポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200l ドラム缶 ポンプ」、「電動ドラムポンプ」、「ドラム缶用オイルポンプ」などの商品も取り扱っております。
ドラムポンプハンディポンプ
一斗缶やペール缶などの小さい口の容器に最適です。材質はPPで用意しており、腐食性流体、アルカリ、酸、有機化合物などにご使用頂けます。
仕様●吐出口(mm):25●粘度(cps):1500材質ポンプチューブ:ポリプロピレン、ドライブシャフト:ハステロイ、ガイドスリーブ:PTFE、ブッシング:カーボングラファイト周波数(Hz)50/60電圧(V)110-120チューブ外径(Φmm)41.7流量(L/min)132液温(℃)55チューブ長さ(mm)500圧力(MPa)0.11
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
ザーレンドラム用グリースポンプ
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。
高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
1台
¥369,800税込¥406,780
翌々日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプ
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8
鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
アクアシステムハンディ電動オイルポンプ汎用タイプ
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル駆動方式電動式
DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプ
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。
エア駆動式でドライ運転も可能。
駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。
シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。
メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送駆動源バッテリー式最大吐出量(L/min)30使用可能粘度(mPa・s)最大200RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
アクアシステムハンディ電動オイルポンプ 汎用タイプ
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5727材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式ポンプ単体質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電源(V)AC100揚程(m)30(押上)6(吸込)電力(W)1050使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)15(1cP時)電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)2500駆動方式電動式
1個
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
RS PRORS PRO ディスペンサ
ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ。容量 = 100 → 205L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
三宅化学トーヨー オートポンプ
マグネット付き電動灯油ポンプ。カートリッジタンクの給油口にカチッと取り付け。自動停止機能付き。単一形アルカリ乾電池2本使用。※乾電池は付属しておりません。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)256外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74
1個
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
タクミナモーター駆動定量ポンプVシリーズ
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続フランジ継手材質(Oリング)フッ素ゴム最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PVCリリーフなし
アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター
風呂水給水用ポンプ・ホース内に溜まる皮脂などの汚れを落とす洗浄剤です。炭配合(粗目タイプ)・抗菌加工(細目タイプ)の2種類の交換フィルター付きです。洗濯機付属給水ポンプ、市販の給水ポンプどちらにも使用可能。タテ型・ドラム式洗濯機対応。洗浄剤+フィルターが3回分セットになっています。
用途縦型・ドラム式洗濯機用の風呂水給水用ポンプ内の洗浄付属品交換フィルター(粗目)3枚、交換フィルター(細目)3枚成分炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、漂白剤(過ホウ酸ナトリウム)、酸化剤(過硫酸水素カリウム)、除菌剤フィルター直径(Φmm)交換フィルター:【粗目】50【細目】50液性弱アルカリ性使用の目安1回2錠(月に1~2回)正味量4g×6錠(3回分)
1個(3回分)
¥798税込¥878
4日以内出荷
タクミナモーター駆動定量ポンプVシリーズ
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)6周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:50材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミック材質(ボールストッパ)PTFEリリーフなし
サンコー(三甲)PDC 200-6UN P6(PE)
材質超高分子量PE色ブルー容量(L)200長辺(mm)(外寸)581外寸法・高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
関西機械工業小型攪拌機付きMDドラム20L
20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L)20
1台
¥219,800税込¥241,780
17日以内出荷