ドラム缶オープナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
96件の「ドラム缶オープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶キャップオープナー」、「ドラム缶切断」、「缶オープナー」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498税込4,948
当日出荷

プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウランキング2位
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ドラム缶スパナ TRUSCOランキング3位
さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894材質アルミ合金全長(mm)270質量(g)212
1本
4,598税込5,058
当日出荷

ドラム缶カッター エスコランキング4位
握りやすいプラスチック製グリップ。あらゆるサイズのスチールドラムを素早く簡単に開けることができます。ドラム缶の縁の厚み約5mm以下であれば使用できます。トーチで切断する際のような火花を出すことなくドラム缶をリサイクルできます。交換可能なスチール製ブレード。
全長(mm)525質量(kg)3.1材質(本体)鉄鋳物材質(刃)スチール
1個
25,100税込27,610
翌日出荷



3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305トラスコ品番280-4646質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
1丁
14,980税込16,478
当日出荷

大阪タイユードラムスパナ
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)430トラスコ品番853-5296幅(mm)107.5厚さ(mm)10質量(kg)1.2材質(本体)スチール(S45C)
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
1個
55,980税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
1個
6,398税込7,038
当日出荷

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
1個
5,020税込5,522
当日出荷

HAMACO(浜田工業)ドラム缶用レンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)520トラスコ品番420-9982材質ベリリュウム銅合金質量(g)1200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
74,980税込82,478
当日出荷

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-12材質真鍮質量(g)745構造防爆
1個
5,650税込6,215
翌日出荷

クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。タイプラチェット式
1本
49,980税込54,978
翌々日出荷

従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷


塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119税込131
当日出荷

オリエンタルドラム缶スパナ
ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
用途ドラム缶などの栓の開閉作業。材質スチール製(三価クロメートメッキ)全長(mm)260
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100
1個
499税込549
当日出荷

ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980税込43,978
当日出荷