- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ドリルホルダーのおすすめ人気ランキング
ドリルホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新422件の「ドリルホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル立て」、「ドリル 整理」、「ビットスタンド」などの商品も取り扱っております。
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製エスコ品番EA661CH-4寸法(mm)50×93×70
1個
¥1,060税込¥1,166
当日出荷
ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。
積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
ヒューイットドリル専用キャビネット
ドリルの管理に便利な製品です。アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)371高さ(mm)197奥行(mm)194RoHS指令(10物質対応)対応
現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。材質プラスチック厚さ(mm)85質量(g)240収納数合計100本。【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0。【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13外径(mm)180
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7580
1個
¥729税込¥802
3日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
HAKKO(白光)ドリルホルダー
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
1本
¥759税込¥835
5日以内出荷


















![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60522795-230116-02.jpg)