ドレッサーホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
83件の「ドレッサーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー砥石 面直し」、「ドレッサー」、「ドレッサーハンドル」などの商品も取り扱っております。
ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)ランキング1位
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚。小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
3,298税込3,628
当日出荷

強力ドレッサホルダ TRUSCOランキング2位
切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
1丁
2,998税込3,298
当日出荷

強力ドレッサホルダ用替刃 TRUSCOランキング3位
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
1箱(48枚)
1,298税込1,428
当日出荷

強力ドレッサー専用替刃 TRUSCOランキング4位
用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
1パック(12枚)
489税込538
当日出荷

ドレサット SK(新潟精機)ランキング5位
持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷

1箱(48枚)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,060税込3,366
翌日出荷

1個
799税込879
当日出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
1本
899税込989
当日出荷

適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
1箱(12枚)
1,098税込1,208
当日出荷

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)90°角度ドレッサー
ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。
仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷

形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下全長L(mm)100
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
カラット(ct)1/2長さ(mm)100
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
1本
6,998税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。全長(mm)100材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


NEOTEC(榮製機)両面ドレッサー
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800税込351,780
4日以内出荷

ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門粒度#46
1個
1,898税込2,088
当日出荷