ドレンホースのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
534件の「ドレンホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機 排水ホース」、「耐候性ドレンホース」、「エアコン排水管」などの商品も取り扱っております。
ドレンホース 耐候性 モノタロウランキング1位
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,398税込2,638
欠品中

ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン仕様接続部外径16・18mm用。長さ(m)3
1個
639税込703
当日出荷

ハイクオリティドレンホース 因幡電工ランキング3位
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用長さ(m)50材質LLDPE接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
1箱(50m)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ランキング4位
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドレンホースジョイント 因幡電工ランキング5位
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
8,798税込9,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
360税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
1個
719税込791
当日出荷

2本のドレインホースを中継できます。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
303税込333
当日出荷

シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー呼び径(Φmm)14
1巻
219税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー長さ(m)50材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)ピッチ(mm)(継手部)約500
1箱(50m)
8,798税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
1巻
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
1個ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50材質LDPEアイボリー接続口(mm)500
1セット
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドレンジョイント
ドレンホースの連結用。 ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
アイボリー
1パック(10個)
1,498税込1,648
当日出荷