熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)

熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) - 日動工業

扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。
業務用。屋内用。据付工事不要。
コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!

用途
熱中症対策品。
工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。
付属品
冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー
寸法(mm)
803×430×390
定格電圧(V)
【50Hz】100、【60Hz】100
首振
あり
騒音値(dB)
62
首振角度(°)
左右90
使用環境温度(℃)
25~45
ドレン方式
タンク4L&ホース2m
圧縮機
全密閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
540
冷房能力(kW)
【50Hz】2.2、【60Hz】2.5
排熱ダクト有無
あり
注意
※GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類等の温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※計測値はメーカー実測値です。使用環境により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75676688SPC-25ACNS(KB)1台【圧縮機】(50Hz)0,84 / (60Hz)0.89
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82959156SPC-25ACNS(KB)×21セット(2台)【圧縮機】(50Hz)0.84 / (60Hz)0.89
オープン
¥149,980
¥164,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする