- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンホース固定のおすすめ人気ランキング
ドレンホース固定のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新117件の「ドレンホース固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンホース止め」、「ドレンホルダー」、「ドレンホース 粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。材質PP色調アイボリー
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
材質PP使用温度範囲(℃)-20~60色調グレー
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
1袋(2個)
¥799税込¥879
当日出荷
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
因幡電工ドレンライン
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60高さH(mm)5.5長さL(m)25幅W(mm)55
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
用途空調冷媒配管用トラスコ品番771-2766材質PE色アイボリー有効内径(mm)Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439税込¥483
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
因幡電工ドレンラインホルダー
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
1個
¥289税込¥318
当日出荷