ドレン配管アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
98件の「ドレン配管アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り出しチーズ」、「配管アダプター」、「ドレンアダプター」などの商品も取り扱っております。
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ランキング1位
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷


排水管取出チーズ ミヤコランキング3位
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
1個
779税込857
当日出荷

1個
1,598税込1,758
当日出荷

セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
1,598税込1,758
当日出荷

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398税込3,738
当日出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品材質ポリエチレン(PE)タイプ部品
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
559税込615
当日出荷

透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
材質ABSアズワン品番64-6509-73
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

1個
529税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
239税込263
当日出荷