- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- シティーサイクル
- ドロップハンドル自転車のおすすめ人気ランキング
ドロップハンドル自転車のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新121件の「ドロップハンドル自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードバイク」、「ドロップハンドル」、「ハンドル 自転車」などの商品も取り扱っております。
CAPTAIN STAGCSR20MR-451DSK
小径のセミスリックタイヤを装着したミニベロロードバイク。ミニベロながらロードバイク同様のライディングポジションを再現。前後ブレーキが高い制動力とメカニカルなビジュアルを放つディスクブレーキ仕様。
仕様アルミフレーム、ドロップハンドル、前後メカニカルディスクブレーキ、ダブルボトル台座質量(kg)11.8色ブラック寸法(cm)150×42×95材質(フレーム)アルミタイヤサイズ20×1-1/8地上高さ(cm)(サドル)約84~96変速段数外装14段
1台
¥54,980税込¥60,478
5日以内出荷
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付適合BAA認定自転車ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキタイプ折りたたみサイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83本体スチールシート高(cm)(約)76~95
素材には6061 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
色ブラック/グレー質量(g)300クランプ径(Φmm)31.8材質(ハンドル)6061 T6 アルミリーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125
GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速
仕様前後シフター:サムシフター 3×7その他補助ブレーキ付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具ブレーキ前後:キャリパーブレーキ寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)本体質量(kg)約14.9ハンドル420mm スチールタイヤサイズ700×28C適応身長(cm)165~寸法BB(mm)122.5(カセットBB)バルブ仏式 60mm適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)H710~820寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690フレーム(mm)480ハブタイプスキュワー型クランク長(mm)170総質量(kg)(G・W)約15.8
いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)材質(フレーム)アルミ変速段数14段変速仕様アルミリム付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチブレーキ(前後):キャリパーブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
Dixnaジェイフィット アーク26
円の弧(アーク)をイメージした曲線を持つハンドルバー
体幹を使い、安定した高速回転が出来るポジションが取りやすい形状
トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計
ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性
クラシカルなフレームに合うソフトシルバーを採用
ダブルパテッド
材質6061-T6 アルミニウム色シルバークランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)65ドロップ寸法(mm)120
DEDA ELEMENTISpeciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0) シャロー
クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質6061-T6 アルミ形状シャロー色シルバーポリッシュ質量(g)320(420mm)クランプ径(Φmm)26ハンドル幅(mm)(外-外):420、440リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)134
1個
¥5,398税込¥5,938
6日以内出荷
GRKブルホーンハンドルバー
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン付属品エンドキャップ(同系色)材質アルミニウム寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150ハンドル径(Φmm)22.2先端内径(mm)約Φ16クランプ径(Φmm)25.4
CAPTAIN STAGCSR20MR-451DSKミニベロ
いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。安定した制動力とメカニカルなビジュアルを提供するディスクブレーキ仕様。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい
タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)色グラファイトシルバー材質(フレーム)アルミ変速段数14段変速仕様アルミリム付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチブレーキディスクブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11.8レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
1台
¥60,980税込¥67,078
4日以内出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン材質アルミニウム寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40質量(g)307ハンドル径(Φmm)22.2先端内径(mm)約Φ16.5クランプ径(Φmm)25.4
CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6色シルバー、シルバーハンドル高さ(mm)940~970タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:170~フレーム(mm)520地上高さ(cm)サドル:88~101
1台
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷
CAPTAIN STAGワイルダー折りたたみ20インチ外装6段
圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア質量(kg)16.5寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20×2.8収納時寸法(cm)約91×42×89地上高さ(cm)(サドル)約73~92変速段数外装6段
MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ幅(mm)1320高さ(mm)860~940備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他奥行(mm)550本体質量(kg)約14適応身長(cm)135~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)670~840寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770変速段数6段階
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
Volkswagen折りたたみマウンテンバイク
カーブランド「Volkswagen」ライセンス商品
タイヤサイズ26変速段数シマノ製18段変速質量(kg)約18折りたたみ寸法(mm)990×470×740
1個
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷
CAPTAIN STAGファットバイク26インチ外装8段
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)19.2寸法(cm)187×60×106材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0変速段数外装8段
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)タイプ折りたたみ
GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミブレーキ前後輪:Vブレーキ備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ本体質量(kg)約13.0ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式変速機シマノ材質(フレーム)アルミタイヤサイズK-193 26×1-3/8適応身長(cm)155~バルブ米式適応体重(kg)~75寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750材質(クランク)アルミ
CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座質量(kg)14.7寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×28C地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73変速段数外装21段