- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- ドロワーのおすすめ人気ランキング
ドロワーのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新238件の「ドロワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し」、「レジ金庫」、「ラックマウント モニター」などの商品も取り扱っております。
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様
3紙幣6硬貨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×425×98
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動開閉式
デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
19インチ
仕様
サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応
付属品
2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2。コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
14.48
消費電力(W)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×681×44
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.294×0.294
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m2)
250
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。
コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様
3紙幣6硬貨
インターフェース
6ピンモジュラー
色
ブラック
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
2.8
電源(V)
24(外部より供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
電源開閉式
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様
テイクアウト方式、コインカウンター付
トラスコ品番
855-3199
寸法(mm)
W203.5×L159×H54.5
質量(g)
360
収納枚数
500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インターフェース:プリンター接続(DKD(6ピンモジュラー))
外形寸法:幅208mm×奥行298mm×高さ95mm のコンパクトサイズ
小さくても6貨幣/3紙幣 収納可能(貨幣部調整可能)
フロントから紙幣を収納できるスリップスロットを装備
貨幣トレーは取り外し可能で、下に紙幣などを収納できます。
硬貨ロールも収納可能
盗難防止用セキュリティロックスロットを装備
仕様
貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣仕切り板の位置調整が可能 ※紙幣部奥行き 165mm]、マイクロスイッチ:標準装備、スリップスロット:標準装備、セキュリティスロット :標準装備 (ドロア背面)
インターフェース
DKD (6ピンモジュラー)
付属品
鍵×2
質量(kg)
約1.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×298×95
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様
紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
付属品
ロック用キー
材質
スチール
質量(kg)
約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×415×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式(プッシュ式)
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種、コイン6種対応
材質
スチール
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
30
環境対応
RoHS対応
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×340×101
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式ワンタッチオープン
1式
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
画面サイズ
19インチ
最大解像度
1280×1024
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣4種・コイン6種対応
インターフェース
モジュラージャック6ピン
材質
スチール
質量(kg)
約8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×423×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
エプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ
読取方式
32bit CPUプロセッサ
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
インターフェース
モジュラージャック6ピン
材質
スチール
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
30
環境対応
RoHS対応
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×330×101
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
エプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ、 富士通/FPシリーズ
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様
紙幣4種・コイン6種対応
付属品
ロック用キー
材質
スチール
質量(kg)
約8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×423×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式(プッシュ式)
POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様
貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]
付属品
専用キー 2個
材質
外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック
質量(kg)
約4.3
タイプ
手動式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×355×99(ゴム足 H9mm含む)
スロット
スリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )
ロック
キーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]
開閉耐久性
引出し:平均 約100万回
デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
17インチ
仕様
サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応
付属品
2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
13.59
消費電力(W)
(AC110V)19.5、(AC220)20.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×643×44
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)
5
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.264×0.264
表示可能色数
1677万
視野角
(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m2)
250
フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ
17.3インチ
仕様
サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応
付属品
2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
質量(kg)
11.38
消費電力(W)
19.4
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
インターフェース
(サーバー側キーボード・マウス)USB
最大応答速度(mm/s)
8
コントラスト比
650:1
最大解像度
1920×1080(60Hz)
ピクセルピッチ(mm)
0.1989×0.1989
表示可能色数
262144
視野角
(水平)140、(垂直)120
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
‐20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大輝度(cd/m2)
300
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。
コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様
3紙幣6硬貨
インターフェース
6ピンモジュラー
色
アイボリー
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
2.8
電源(V)
24(外部より供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
電源開閉式
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
インターフェース
モジュラージャック6ピン
材質
スチール
質量(kg)
約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×415×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
エプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ
読取方式
32bit CPUプロセッサ
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
規格
SXGA (Super-XGA)
コントラスト比
1000:1
解像度
1280×1024
色(本体)
ブラック
画面サイズ
17インチ
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
アクティブMatrix TFT
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
POS レジに最適
紙幣3種 / 貨幣6種 マネートレイ取り外し可能
3紙幣 / 6 貨幣 ( 紙幣 / 貨幣 仕切り板可動式 )
筺体は頑丈なスチール製
フロント部にスリップスロット ×2 箇所
キーロック , ニュートラル , オープン (3 ポジション )
底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)
仕様
貨幣/紙幣:6貨幣/3紙幣(日本円)[※貨幣/紙幣仕切り板の位置調整可能※紙幣部奥行き165mm※マネートレイ、貨幣トレー取外し可能]
付属品
モジュラーケーブル(約98cm、本体カラーと同色)、専用キー2個
材質
外装および引出し:スチール / 内部マネートレイ:プラスチック
質量(kg)
約4.3
スイッチ
マイクロ:標準装備
入力電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×335×99(ゴム足 H9mm含む)
インターフェース
プリンター接続(DKD/モジュラー6ピンRJ12)
スロット
スリップ:標準装備 ( マネートレイ下へ収納 )
ロック
キーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション)[※底面に手動開放レバー有り(施錠時は開放不可)]
開閉耐久性
引出し:平均 約100万回