- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ナイロン車輪のおすすめ人気ランキング
ナイロン車輪のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新4,083件の「ナイロン車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MCナイロン車輪」、「車輪」、「ナイロン車」などの商品も取り扱っております。
TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
用途一般用型式L型ナイロン材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) S
用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応