- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ナス型カラビナのおすすめ人気ランキング
ナス型カラビナのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新168件の「ナス型カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナス型フラスコ」、「ステンレス ナスカン」、「ワンタッチカラビナ」などの商品も取り扱っております。
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
水本機械製作所ナス型カラビナ ステンレス製・環付
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
材質ステンレス(SUS304)タイプ環なし種類カラビナ
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等材質スチール種類カラビナ
材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ロック機能なし
材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
TRUSCOステンレス カラビナ
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ寸法L(mm)90寸法D(mm)10寸法W(mm)36
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ