ナンバリングマシンのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
82件の「ナンバリングマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ナンバリング」、「ナンバリング 4桁」、「自動ナンバリング」などの商品も取り扱っております。
ナンバーリングマシン コクヨランキング1位
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個質量(g)365種別20、1、2、3、4、6、12外寸法・幅(mm)64外寸法・高さ(mm)146外寸法・奥行(mm)53印面種別金属製繰り返し・詰め替え対応
1個
9,198税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナンバリングスタンプ モノタロウランキング2位
用途数字のナンバリング作業に。書体明朝材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12文字高(mm)約4.0外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145取扱説明書(2.8MB)文字幅(mm)約3繰り返し・詰め替え対応
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング3位
MAX(マックス)[事務用品・工具]ナンバリング
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質亜鉛合金
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体 シヤチハタランキング4位
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。 インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。 ※数字の自動繰り上げは2桁までです。 数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色種別スタンプ台内蔵寸法(mm)59.2×39.5×103.7質量(g)81書体ゴシック体文字サイズ2号印面サイズ(mm)19×6.2グリーン購入法適合印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ナンバリング LION (ライオン事務器)ランキング5位
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980税込73,678
当日出荷

マーキングマンナンバリングマシン
自動で桁上がりするナンバリングマシンです。頑丈な金属製ボディ採用。内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのLOT番号などのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応
1個
64,980税込71,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。 捺しムラがありません。
1個
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)8桁7様式仕様ナンバリング付属品インク(黒)、ステッキ材質真鍮型式E型(B字体)質量(g)450文字高(mm)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140パッド対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)繰り返し・詰め替え対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付種別25連書体ゴシック体インク水性顔料インク印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)6桁7様式仕様ナンバリング付属品インク(黒)、ステッキ材質真鍮型式AD型(A字体)質量(g)320文字高(mm)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×140パッド対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)繰り返し・詰め替え対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷

本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個質量(g)450
1セット
118,800税込130,680
3日以内出荷

LION (ライオン事務器)ダンボール用ナンバリング
材質(印字面)ゴム製外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×300印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
1台
169,800税込186,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
1個
8,898税込9,788
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)5桁5様式仕様ナンバリング付属品インク(黒)、ステッキ材質真鍮型式FG型(局用字体)質量(g)450文字高(mm)5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140パッド対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)繰り返し・詰め替え対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
1台
24,980税込27,478
当日出荷

油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
1個
569税込626
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)8桁7様式仕様ナンバリング付属品インク(黒)、ステッキ材質真鍮型式E型(A字体)質量(g)450文字高(mm)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×50×140パッド対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)繰り返し・詰め替え対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利なナンバリングスタンプです。レバー式なので、レバーにより手動で数字を変えられます。レバーを押すと数字が1つ進みます。(自動変換ではありません。)。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)レバー式6桁仕様ナンバリング付属品インク(黒)、ステッキ材質フレーム:鉄、文字輪:しんちゅう、PP、ハンドル:ABS型式AL型(A字体)質量(g)450文字高(mm)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×74×140パッド対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)繰り返し・詰め替え対応
1個
20,980税込23,078
当日出荷