ナースウオッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
76件の「ナースウオッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中時計」、「防爆タイプ」、「タイマー付き腕時計」などの商品も取り扱っております。
ナースウォッチ(ESRUNA) アイゼンコーポレーションランキング1位
アイゼンコーポレーションナースウォッチ(ESRUNA)
文字盤2ヵ所に15カウントの脈拍計算尺付。 針・文字盤は蓄光印刷で暗所でも読めます。 日常生活防水。
付属品クリップ付チェーン(350mm)、クリップ付ショートチェーン(70mm)寸法(mm)Φ30質量(g)15アズワン品番0-9748-11松吉医科器械コード19-6865-00
1個
4,598税込5,058
9日以内出荷

懐中時計 日常生活防水 3針 チェーン付 クレファー(CREPHA)ランキング2位
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス寸法(mm)39.4×270×7.9サイズメンズ質量(g)48.6表示方式アナログ材質(ケース)アロイ防水仕様日常生活用防水材質(チェーン)防水
1本
1,798税込1,978
当日出荷

脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ ハンハルトランキング3位
測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。 脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。 規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。 脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様30秒計(1/5秒目盛)タイプ手巻き式表示部脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ計測内容[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回アズワン品番0-4394-01
1個
50,292税込55,321
翌々日出荷

ナースウォッチ (クリップとめ) アズワンランキング4位
電源SR626SW×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)(文字盤)23
1個
3,890税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポケットウォッチ シチズンQ&Qランキング5位
材質チェーン/真鍮(銀色メッキ)、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ電池寿命約3年表示方式アナログ
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。 文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)ナイロン仕様【文字盤】夜光材質【裏フタ】ステンレス表示方式アナログ材質(ケース)アロイ材質(フック)アルミニウム防水仕様日常生活用防水夜光(蓄光)
1本
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,662税込15,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンハート社アナログストップウォッチ。
仕様30分記録計付タイプ積算型最小目盛1/5秒松吉医科器械コード02-3720-00
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷

懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレスシルバー質量(g)(本体)64(個装箱)145使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%表示最大99999歩 最小1歩表示方式LCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
8,798税込9,678
5日以内出荷

仕様クリップ式長さ(mm)(伸縮リール)約420全長157mm電源SR626SW電池×1個(テスト用内蔵)寸法(Φmm)(文字盤)23アズワン品番8-4162-01
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷


ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
質量(g)26表示方式アナログ寸法(cm)Φ3.6×D0.7×H11.7電池SR626時間精度平均月差30秒
1個
2,598税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。 MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-2材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
675税込743
当日出荷


1時間の蛍光で3~4時間見えます。 生活防水機能付きです。
アズワン品番6-9198-01仕様30分計 手巻き式最小表示1/5秒防水性生活防水機能付き
1個
35,900税込39,490
翌々日出荷

ハンハート社アナログストップウォッチ。
仕様15分記録計付タイプ並型最小目盛1/10秒松吉医科器械コード02-3720-02
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷

1個
27,500税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスチェーンキーホルダー。先端にクリップが付いています。 鍵を付けてクリップを止めれば、鞄の中に無造作に入れても簡単に見つけることができます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等シルバー材質本体・チェーン・リング:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ質量(g)44チェーン長(mm)350
1個
589税込648
翌々日出荷

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。 「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所)表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂種類腕時計エコマーク認定認定表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカアラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部]駆動方式ソーラー電源防水仕様10気圧受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部]カレンダー付き材質(バンド)ポリウレタンアラーム付きデュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部]クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付色(文字盤)ブラック
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)