ニオワンのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
89件の「ニオワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭ワン」、「アルコール消臭」、「線香」などの商品も取り扱っております。
ワンダーライフ消臭液(透明液)
ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します! 酵素でできているので安心・安全!! 工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。 ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。 有色液: 臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈 床上浸水: 透明液を噴霧器等で散布。 床下浸水: 有色液を残土 汚泥を取り除いた後、 噴霧器等で散布。 ガレキ 土壌: 噴霧器等で散布。 家の廻り畑 花壇等: 地面がしっとり湿る程度に散布。 (消臭だけでなく、 土壌の有害菌にも効果があります。) その他使用方法: (ペットの臭い) 餌に透明液を直接噴霧。 排泄物中の有害菌が減り、 排泄物の臭いが軽減します。 (柔道着 防具 ブーツなどの臭い) 透明液を臭いのする物へ直接噴霧。 臭いが軽減します。
用途消臭液(透明液) 靴の中やヘルメットの内側、 作業着、車のシートなど。 成分 酵素・乳酸菌・酵母菌 使用方法 ニオイの気になるところに直接スプレーしてください。 (色落ちするような素材への使用は避けてください。 危険物の類別 非危険物
1個(1L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します! 酵素でできているので安心・安全!! 工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。 ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。 有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈 仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。 ※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。
用途消臭液(有色液) 仮設トイレの空の便槽に 商品タイプ 業務用 成分 酵素・乳酸菌・酵母菌 使用方法 仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。 危険物の類別 非危険物
1個(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭 成分 効果:善玉活性水 液性 弱アルカリ性
1個(4L)ほか
3,800 税込4,180
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 危険物の類別 非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。 ※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10L)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所 トイレ 商品タイプ 業務用 種別 液体
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

とうもろこし由来の天然成分と活性剤の働きでさまざまな臭いを瞬時に消臭。 医療・空間・靴の臭いを簡単に消臭できます。
商品タイプ 詰替え用 効果 消臭、抗菌 成分 トウモロコシ由来成分、界面活性剤、高分子消臭成分、除菌剤 トラスコ品番 835-3578 標準使用量 原液1~2mlスプレー/(m2) 繰り返し・詰め替え 対応
1本(4L)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。 不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。 便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所 トイレ 危険物の類別 非危険物
1本(550mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 使用場所 トイレ 成分 硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法 5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。 繰り返し・詰め替え 対応
1パック(20g×20包)
999 税込1,099
当日出荷

・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性 弱アルカリ性 エスコ品番 EA922AJ-22 標準使用量 原液~100倍
1本(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性 中性 形状 液体 成分 無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当 使用量 10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。 繰り返し・詰め替え 対応
1本(4kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2L)ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別 液体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×94×260 希釈倍率 100倍まで 液性 弱酸性 香り 華やかなフルーラル アズワン品番 64-8964-61 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1本(1L)
799 税込879
当日出荷

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズ きえーる 商品タイプ 詰替/業務用 繰り返し・詰め替え 対応
1個(4L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あきらめていた「あの」臭いに効くアイテム、芳香ではなく微生物が臭いを元から分解し落ちにくい尿石も剥がれやすくなります。トイレや生ごみ・ペットの糞尿に。
繰り返し・詰め替え 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分 鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材 質量(g) 約650 タイプ 本体 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約70×70(1包み) 使用の目安 1週間に1回1包 商品タイプ 粉末
1セット(30個)
1,998 税込2,198
当日出荷

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ 粉末・錠剤型 成分 鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g) 約20(総:約260) 寸法(cm) 約7×10×6 使用場所 トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷